missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ High Purity PFA Tubing

Product Code. 11725338
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
6.4 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11725338

Brand: Masterflex™ 0636854

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 4.8 mm
Diameter (Metric) Outer 6.4 mm
Overall Length (Metric) 7.62 m
Min. Operating Temperature (Metric) -195°C
Packaging Quantity 1 Each
Sterility Sterile
Color Translucent
Maximum Pressure 278 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.