missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Chemical glove with all day comfort which strikes a fantastic balance between value and durability
- 11 mil or 0.28 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
- NBR offering protection against light acids, greases, oils and liquids
- Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
- Long cuff extended protection to the forearm
- Silicone and latex free
Spécification
Spécification
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | ANSI ABR 4|EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|Food Contact |
| Chlorinated | Yes |
| Applications | Industrial |
| Color | Blue |
| Finger Thickness (English) | 11 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.28 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 11 mil |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?