missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Headspace/Soil Gas Syringes

Artikelnummer. 15298503
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
5 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15298503

missing translation for 'mfr': Trajan Scientific and Medical™ 008775

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Headspace/Soil Gas Syringes has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.

  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Headspace/soil gas analysis syringes

Spezifikation

Accuracy ±1%
Description Headspace Syringe
Diameter (Metric) Inner 0.75 mm
Diameter (Metric) Outer 1.587 mm
Length (Metric) 60 mm
Quantity 1/Pk.
Volume (Metric) 5 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt