missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kautex™ HDPE 308/310 Series Narrow Neck Bottle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
0.5 L
1 L
2.5 L
Color:
Black
Natural
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 120
Pack of 26
Pack of 64
Beskrivning
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- UN approved for liquids
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 0.5 L |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 28.7 mm |
| For Use With (Application) | Packaging, Sending Samples, Mailing, Storage |
| Material | HDPE |
| Neck Finish | Narrow |
| Certifications/Compliance | UN 1H1/X1.9/250 |
| Mouth | Narrow |
| Height (Metric) | 176.5 mm |
| Product Type | Narrow Neck Bottle |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering