missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions

Beschreibung
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Content And Storage | 2° to 30°C |
| Concentration | 1 X |
| Form | Liquid |
| Product Type | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Without Additives | No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red |
| Formulation | Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L |
| pH | 7.1 to 7.4 |
| Quantity | 6 x 500 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?