missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30274696 Handla allt Halyard Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions (L x W):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
137 x 228 cm (54 x 90 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30274696

Brand: O&M 68145

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.

  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA

Specifikationer

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Meets NFPA Class 1
Color Blue
For Use With (Equipment) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Material SMS Fabric (H500)
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 114 x 114 cm (45 x 45 in.)
Length (English) 45 in.
Length (Metric) 114 cm
Width (English) 45 in.
Width (Metric) 114 cm
Product Type Sterilization Wrap
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.