missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
Tienda Halyard Productos

Click to view available options
Dimensions (L x W):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Tamaño de la unidad:
Pack of 120
Pack of 24
Pack of 288
Pack of 48
Pack of 72
Descripción
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Meets NFPA Class 1 |
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H500) |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Dimensions (L x W) | 91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
| Length (English) | 36 in. |
| Length (Metric) | 91 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido