missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Grant Bio™ Replacement Rotors

Codice prodotto. 15211236
Click to view available options
For Use With (Equipment):
12 x 0.5 mL, 12 x 0.2 mL Microtubes
12 x 1.5 mL Microtubes
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15211236

Marca: Grant Instruments™ R0502

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes microtubes. For use with PVC Series Benchtop Centrifuges

For use with PVC Series Benchtop Centrifuges

  • Includes microtubes
  • R-05-02: Replacement rotor for 12 x 0.5mL and 12 x 0.2mL microtubes
  • R-15: Replacement rotor for 12 x 1.5mL microtubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Type Rotor
For Use With (Equipment) 12 x 0.5 mL, 12 x 0.2 mL Microtubes
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato