missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ Graduated Glass Centrifuge Tube
Shop All Brand Products
Click to view available options
Graduations:
0 to 10 mL
0 to 15 mL
Material:
AR-GLAS™
Borosilicate Glass (3.3)
Förpackningsstorlek:
Pack of 10
Beskrivning
- Manufactured from either AR-GLAS™ or Boro 3.3
- Capacity of 15mL
- Provided in packs of 10
- Graduation subdivision of 0.1mL on all models
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Material | AR-GLAS™ |
| No. per Case | 10 Pack |
| No. per Pack | 10 |
| Quantity | 10/Pk. |
| Bottom Shape | Conical |
| Diameter (Metric) | 17 mm |
| Graduations | 0 to 15 mL |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| Max. RCF | 3500 x g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering