missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Graduated Burette

Product Code. 10748294
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
50 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10748294

Brand: KARTELL 0199900

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

This Graduated Burette is highly precise and ideal for routine work.

  • High precison plastic burettes (according to DIN 12.700 standards - Class B), particularly useful for routine work to eliminate the danger of glass breakages.
  • The combination of different plastic materials (PMMA, PTFE, FEP) provides good resistance to chemicals.
  • The stopcock assembly is moulded in one piece, with FEP key; requiring no lubricant and providing a leak-proof seal.

Specifications

Capacity (Metric) 50 mL
Length (Metric) 740 mm
Material Acrylic
Graduations 0.1 mL
Length (English) 29.13 in.
Stopcock Material PTFE
Type Graduated Buret
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado