missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 250 Protective Caps for Pipes
Descripción
- Standard protection for pipes
- Acc. with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127
- Venting and pressure equalization permitted by discontinuous internal beads, offset by 180°
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow |
| Diameter (Metric) Inside | 25 mm |
| For Use With (Application) | For protection of DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127 pipes during transport and storage |
| For Use With (Equipment) | For Pipes |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Quantity | 100 Pack |
| Material | LDPE |
| Type | Protective Cap |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?