missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Conical Containers

Product Code. 12612225
Click to view available options
Capacity (Metric):
200 mL
400 mL
1000 mL
Color:
Natural
White
Diameter (Metric):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Yes
Yes (Unassembled)
Unit Size:
Pack of 120
Pack of 220
Pack of 250
Pack of 460
Pack of 660
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12612225

Brand: Gosselin™ PC100009

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Provides safe and secure storage in the laboratory. Gosselin™ Conical Containers are manufactured from either clear or white polypropylene.

  • Shock resistant
  • Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Container
Closure Included Yes
Graduated Yes
Material Polypropylene
Shape Conical, Cylindrical
Sterility Non-sterile
Capacity (Metric) 1000 mL
Certifications/Compliance EC N°1935/2004
Closure Type Snap Cap
Color Natural
Diameter (Metric) 105 mm
Height (Metric) 130 mm
Includes LDPE snap cap
No. per Case 120/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt