missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Distillation Thermometer

Product Code. 10529751
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 150°C
0°C to 250°C
Length (Metric):
55 mm
70 mm
85 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10529751

Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05065002

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Spezifikation

Bottle Fill Paraffin Oil
Length (Metric) 70 mm
Material Glass
Product Type Distillation Thermometer
Max. Temperature (Metric) 150°C
Min. Temperature (Metric) 0°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 150°C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt