missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Sterile tubes have attached blue screwcap
- Black printed graduations in 0.5mL increments
- White printed writing space
- Autoclavable (without caps)
- Spin Rate: 8500 RCF
- Temperature Range: -40°C to +80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Color | Blue |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Material | Polypropylene |
| Packaging | Racked |
| Quantity | 500/Cs. |
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (Metric) | 120 mm |
| Bottom Shape | Conical |
| Closure Type | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?