missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Description
- Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
- 1 to 1.5 mm Thickness
- 44/6 to 2.6 mm Well Width
- 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | HE33 Mini Submarine Unit |
| Type | Backless Preparative Comb |
| No. of Wells | Preparative |
| Thickness (English) | 0.03 in. |
| Thickness (Metric) | 0.1 cm |
| Volume (Fill) Metric | 235/35 μL |
| Width (English) Well | 1.73/0.2 in. |
| Width (Metric) Well | 4.4/0.6 cm |
| Depth (English) Pan | 0.19 in. |
| Depth (Metric) Pan | 0.5 cm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?