missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Foodtrade Trousers With Pockets and Elasticated Waist, Tall, Royal Blue
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
2X-Large, Tall
Large, Tall
Medium, Tall
Tall
X-Large, Tall
X-Small, Tall
Beschreibung
- Zip fly
- Hip pen and internal back pocket
- Inside leg: Short (S) 26 in. Regular (R) 28 in. Tall (T) 30 in.
- Machine washable and industrially launderable
- Fabric Weight: 245gsm
- 65% polyester/35% cotton
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Large, Tall |
| Material | Cotton, Polyester |
| Color | Royal Blue |
| Style | W366 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur