missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Fluid Point Sampler
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
160 mL
300 mL
450 mL
Length (Metric):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Unit Size:
Each
Description
- Manufactured in 316L stainless steel with a silicone seal (FDA grade)
- Available in a variety of lengths
- Easy to clean
Specifications
Specifications
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Includes | Silicone Seal |
| Capacity (Metric) | 300 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 25 mm |
| Length (Metric) | 1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur