missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Flex System Clamp

Product Code. 15772429 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Length (Metric) Arm:
305 mm
457 mm
Includes:
Base Plate
Lab Frame Clamp
Shelf Clamp
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15772429

Brand: OHAUS™ 30400015

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

OHAUS™ Flex System Clamp is designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.

  • Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
  • Prevent accidents in the lab! Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles and adjustment types.
  • Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Type Flex System Clamp
Material Nickel-plated
Includes Shelf Clamp
Description Clamp, Specialty, Flex, CLS-FLEXBL
Diameter (Metric) 13 mm
Length (English) Arm 18 in.
Length (Metric) Arm 457 mm
Size (Metric) Grip 0 to 43 mm
Jaw Type 3-Prong Dual Adjust
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato