missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Liebherr™ FKV503 Model Stainless Steel/Glass Door Refrigerator

Artikelnummer. 15106192 Shop alle Liebherr produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
45 L
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) unitSize
15106192 45 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15106192 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. FKV 503

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Type General Purpose Refrigerator
Capacity (Metric) 45 L
Temperature Range 2°C to 12°C
Refrigerant R 600a
Door Style HardLine
Shelves 3
Door Shelves 3
Control Type Mechanical
Depth (Metric) Exterior 450 mm
Height (Metric) Exterior 612 mm
Width (Metric) Exterior 425 mm
Voltage 220/240 V
Electrical Requirements 220 - 240 V 50 Hz
Frequency 50 Hz
Energy Usage 0.763 kWh/Annual
Weight (Metric) 31 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.