missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sequencing Gel Caster

Product Code. 11957515 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
:
Gel size: 20 to 42 x 48cm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11957515

Brand: Fisherbrand™ SGC1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Innehåller

Adjustable casting platform, width adjustment knobs, and 12 binder clamps

Bubble-free sequencing gels in less than three minutes

  • Simple, innovative, and quick method for casting
  • No taping or special assembly is required
  • System is adjustable—accommodates glass plates from 20 to 42cm wide and 48cm long
  • Horizontal plate sliding, capillary action drawing gel between plates, and surface tension keep gel from leaking

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Height (Metric) 12.2 cm
Length (English) Gel 7.8 to 16.5 in.
Length (Metric) 71 cm
Length (Metric) Gel 20 to 42 cm
Product Type Sequencing Gel Caster
Width (English) Gel 25.7 in.
Width (Metric) 21 cm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.