missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Finely Perforated Stackable Crate with Handles
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Gray
White
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Stackable reinforced crate with handles, ideal for handling in the food industry
- Its very fine perforations ensure excellent ventilation of the food, even when stacked
- This professional-quality reinforced box is designed for intensive use
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Type | None |
| Color | Gray |
| Material | HDPE |
| Shape | Rectangular |
| Product Type | Stackable Crate |
| Dimensions (L x W x H) | 545 x 390 x 200 mm |
| Length (Metric) | 545 mm |
| Width (Metric) | 390 mm |
| Height (Metric) | 200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur