missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Create the right impression - our slim tissue dispenser can be mounted on a wall or counter to suit your workplace or washroom.
- Improve washroom hygiene, as one-at-a-time dispensing means guests only touch the tissues that they take.
- Cut maintenance time - this tissue dispenser is easy to refill.
- Impress guests with the modern design of this dispenser that allows the tissue box to be completely hidden from view.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Facial Tissue Dispenser |
| Color | Silver |
| Alternate Part Number | 7322540782370 |
| Holds | Facial Tissue |
| Material | Plastic, Metal |
| Mounting | Freestanding |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Rear Loading |
| Model | Image |
| Quantity | 6/Pk. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?