missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WETTASK™ Roll Wiper Dispenser
Beskrivning
Large, perforated roll for use in busy areas. Can be used with a range of mobile or mounted dispensing systems. Control the costs of solvents and disinfectants and improve safety by reducing spills.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Wipers |
| Length (Metric) | 32 cm |
| Width (Metric) | 31 cm |
| Material | Fiber |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Wiping and preparing industrial and healthcare surfaces using your chosen solvent, chemical, detergent |
| Ply | 1-ply |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?