missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
GREENER_CHOICE

Product Code. 16655673 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Capacity:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Readability:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Class I
Class II
Class III
Unit Size:
Each
Calibration:
Internal
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16655673

Brand: Sartorius BCA52011S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs

  • Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
  • Accurate weighing results that can be trusted time after time
  • Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
  • Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
  • Controlled access to balance settings with user management
  • Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance CE Certificate, CSA for Canada
Connection Type D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
Description Without Internal Calibration
Capacity 5.2 kg
Display Type Intuitive Graphic Touch Technology
Readability 100 mg
Material Glass, PBT, Stainless Steel
Model Electronic Precision Balance
Stabilization Time ≤0.9 seconds
Type Balance
Voltage 100/240 V
Amperage 0.2 A
Frequency 50/60 Hz
Legal for Trade Class III
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt