missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Excel Healthcare Ltd™ Enigma LB Steam Sterilisers
Click to view available options
Capacity (Metric):
8 L
12 L
17 L
22 L
Unit Size:
Each
Description
- Fully Comply With Mdd 93/42/Eec, Bs En13060 (Small Sterilisers) Htm 2010-01-05, 97/23/Ec Sep Pressure Equipment Directive
- In-Built Independent Steam Generator Provides Readily Available Steam For Faster Sterilisation Cycles
- Fully Automated Programmes With Pre-Programmed Sterilisation Cycles Including Testing Cycles
- User Friendly Operating System
- External Micro Printer And A Usb Download Facility
- 25 Minute Cycle Times
Specifications
Specifications
| Description | Enigma 17 litre B - vacuum steriliser/autoclave |
| Capacity (Metric) | 17 L |
| Model | 280 |
| Display | Digital |
| Electrical Requirements | 230-240 V AC |
| Features | Clean water operation, four fast cycle options, automatic drying phase, runs a Bowie Dick test cycle and an air leakage test cycle |
| Includes | 3 trays and printer |
| Printer | Printer/USB |
| Programmability | Yes |
| Sterilization Time | 35 min. |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
