missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EKASTU Safety EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS, Size 7
Click to view available options
:
EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS, Size 7
Beschreibung
Features:
- Anatomical shape with good gripability
- Sanitised
- Cotton lined
- Patterned for a non-slip grip
- High abrasion resistance
- Glove can be used universally for laboratory, trade and industry
- Excellent fingertip feel
- Excellent abrasion resistance, allowing for long service life
Spezifikation
Spezifikation
| Cut Style | Anatomical shape |
| Description | EKASTU Chemical Protection Gloves M2-PLUS |
| Coating Material | Chloroprene |
| Color | Blue |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Disposable | Reusable |
| Grade | Category 3 |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur