missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates for Upright Freezers

Product Code. 12478220 Shop All Tenak Products
Click to view available options
Holds:
Plates (112)
Plates (52)
Plates (65)
Plates (70)
Plates (78)
Plates (91)
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12478220

Brand: Tenak™ TE15452

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Providing a complete range of racks for microtiter plates in upright freezers. Tenak™ Eco AluRacks for Microtiter Plates for Upright Freezers are stackable for convenience.

  • A range of sizes available
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Racks can be used with all freezer models
  • Manufactured from aluminum

Especificaciones

Product Type Microtiter Plate Rack
Description For shelves 16mm high
Array 13 x 5
Holds Plates (65)
Material Aluminum
Stackable Yes
For Use With (Equipment) Microtiter Plates, Upright Freezers
No. per Pack 1 Pack
Dimensions (L x W x H) 450 x 135 x 221 mm
Width (Metric) 135 mm
Height (Metric) 221 mm
Height (Metric) Shelf 16 mm
Depth (Metric) 450 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado