missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Clean 70 Concentrated Cleaner

Codice prodotto. 10059420
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
25 L
Dimensione della confezione:
1 L
25 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10059420

Marca: Elma™ 5810300000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Excellent for the thorough cleaning of laboratory equipment, tools and instruments made of glass, ceramics, alkaline-stable plastic, rubber, metal and light metal. Elma™ Clean 70 Concentrated Cleaner is an excellent choice for universal lab cleaning.

  • Available in a range of volumes
  • Removes dust, fingerprints, pigments, grease and oil

Specifica

Product Type EC 70 Cleaner
Form Liquid
pH 13.3
Appearance Beige
Boiling Point >100°C
Certifications/Compliance Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719
Composition Anionic ten sides 5 to 15%, amphoteric ten sides <5%, Phosphates 5 to 15%, NTA <5%
Concentration Ultrasonic bath 1 to 5%, without ultrasound 5 to 10%
Container Type Bottle
Content And Storage Above -5°C
For Use With (Application) For clean laboratory instruments, equipment and items made from Glass, Stainless Steel, Ceramics, Alkaline resistant Plastics, Rubber and light Metals
Volume (Metric) 1 L
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • elma clean 70 (EC 70)
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H318-Causes serious eye damage.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato