missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Dynamic 7332 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfiber black/red
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Seamless upper
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Black |
| Material | Microfiber |
| Size | 43 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 7332 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion