missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Dafert Pattern Burettes with Blue Graduations
Descrizione
- Schellbach
- Short line
- With blue graduation
- Three-way stopcock with glass key
- Straight form
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Material | Glass |
| Graduations | 0.05 mL |
| Includes | Schellbach Stripe, Filling Funnel |
| Scale | Blue |
| Stopcock | Straight |
| Stopcock Material | Glass |
| Tolerance | ±0.045 mL |
| Type | Dafert Pattern Buret |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?