missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
- For the storage of oil, paint and lacquer.
- Safe dispensing due to overhanging collecting sump.
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (English) | 54.2 gal. |
| Capacity (Metric) | 205 L |
| Material | Steel |
| Type | Drum Rack |
| Length (English) | 52.36 in. |
| Length (Metric) | 1330.00 mm |
| Width (English) | 52.36 in. |
| Width (Metric) | 1330.00 mm |
| Height (English) | 61.81 in. |
| Height (Metric) | 1570.00 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?