missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Gloves
Description
- Disposable
- Chemically resistant in accordance with EN374
- High protection against chemical and bacteriological contamination
- Very good mechanical durability in comparison to conventional disposable gloves
- Approved for food handling and processing according to EU 1935/2004
- Free from natural latex
- Resistant against a multitude of cytostatic drugs virus-resistant according to ASTM 1671:2007
- Glove surface is silicone free
- Meets requirements of EN 455
- Medical device according to 93/42/EWG
- Excellent sense of touch
- Extremely comfortable
- Increased tear resistance
- Roughened fingertips for improved grip
- Snug fit
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ASTM 1671 2007 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EC Category PPE 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG |
| Color | Blue |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Size | 9 |
| Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Length (Metric) | 240 to 260 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?