missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Density Standards (20 °C), Paragon Scientific™
Descripción
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- Manufactured in the United Kingdom
Especificaciones
Especificaciones
| Density | 0.9817 g/mL (20°C) |
| Certifications/Compliance | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantity | 60 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Density Standard (20 °C)
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Flammable liquid Category 2
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nominal values quoted
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?