missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight

Product Code. 15336660 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
200 g
2 kg
Unit Size:
200g
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15336660

Brand: Sartorius™ YCW524802

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Confidently calibrate your scale with this finely crafted, special steel weight. Sartorius™ Cylindrical Calibration Weight is highly polished and non-magnetizable.

  • Cylindrical weight
  • Special steel
  • Highly polished
  • Non-magnetizable
  • Highly corrosion-resistant
  • Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Product Type Calibration Weight
Classification Class F2 - suitable for use for traceability of OIML class M1 weights and lower
Material Special Steel
Case Material Plastic
Density 7,950kg/m3
Mass 200 g
For Use With (Equipment) Laboratory scale
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis