missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Used to maintain the QuantStudio Dx Real-Time PCR System with 384-well block
- Please see the instrument user guide for full instructions on use
Specifica
Specifica
| Block Format | 384-well |
| Content And Storage | Store at -20°C ± 5°C. |
| For Use With (Equipment) | QuantStudio™ Dx Real Time PCR Instrument |
| Product Type | Calibration Plate |
| For Use With (Application) | Pure Dye Calibration |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Quantity | 1 plate |
| Plate Compatibility | 384-well |
| Calibration Type | Pure Dye Calibration |
| Block Configurations | 384-well |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?