missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbolite™ CWF 12/5 Chamber Furnaces
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (D x W x H) Interior:
10 x 5.5 x 5.25in.
5.25 x 5.5 x 10in.
Pakningsstørrelse:
Each
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 5 L |
| Temperature (Metric) | 1200°C |
| Type | Chamber Furnace |
| Includes | Programmable Temperature Controller |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 10 x 5.5 x 5.25in. |
| Width (Metric) | 374.65 mm |
| Width (Metric) Interior | 139.7 mm |
| Height (Metric) | 584.2 mm |
| Height (Metric) Interior | 133.35 mm |
| Depth (Metric) | 482.6 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
