missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 2 mL Polypropylene Tubes with Internal Thread Cap
GREENER_CHOICE

Product Code. p-7075343
Click to view available options
Closure Color:
Natural
Bottom Shape:
Round
Style:
ID Writing Area
Thread Style:
Internal
Dimensione della confezione:
Pack of 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10218460

Marca: Greiner Bio-One 121263

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.

  • Internal thread has silicone gasket
  • With ID writing area
  • Sterile
  • Non-pyrogenic and non-toxic
  • Includes 150 white cap inserts
  • Polyethylener case
  • With or without star foot base
  • Dia. x Height: 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Diameter (Metric) 12.5 mm
Product Type Cryogenic Storage Tube
Closure Color Natural
Capacity (Metric) 2 mL
Bottom Shape Round
Material Polypropylene
Thread Style Internal
Includes ID writing area and 150 white cap inserts
Length (Metric) 48 mm
Packaging Polyethylene case
Style ID Writing Area
Sterility Sterile
Closure Type Threaded
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato