missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Slice™ Craft Blades
Beskrivelse
- 4 single-edge blades per pack
- Compatible w/ Slice™ craft handles, scalpel, Precision Knife
- Compatible tool: Slice™ 10548
- Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
- Safe up to 1600 degrees Celsius
- Chemically inert, never rusts
- No-tool blade change
- Fewer blade changes = fewer injuries
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Straight Edge, Pointed Tip |
| For Use With (Equipment) | Slice™ Handles: 10548, 10589, 10580, 10568 |
| Length (English) | 1.29 in. |
| Length (Metric) | 32.8 mm |
| Material | Zirconium Oxide |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Safety Cutting |
| Includes | 4 single-edge blades per pack |
| No. per Pack | 4 Pk. |
| Weight (English) | 0.02 oz. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?