missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Universal Fit Pipet Tips: Bulk Packed
Sfoglia Tutto Corning Prodotti

Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 200 μL
100 to 1000 μL
Color:
Blue
Natural
Yellow
Tip Style:
Beveled, Round
Round
Packaging:
1000 Tips/Bag, 1 Bag/Cs.
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Cs.
1000 Tips/Bag, 1000 Tips/Cs.
Dimensione della confezione:
Pack of 1000
Pack of 10000
Descrizione
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- 1–200μL tips are graduated at 10, 50 and 100μL
- 100–1000μL tips are graduated at 250, 500, and 1000μL
- Choice of sterile or nonsterile
- Bulk packed tips are nonsterile and very economical
Specifica
Specifica
| Volume (Metric) | 1 to 200 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Natural |
| Format | Bulk |
| Tip Style | Beveled, Round |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Cs. |
| For Use With (Equipment) | Universal Fit |
| Graduated | Yes |
| Material | Polypropylene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto