Learn More
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | 5 μg/cm2 |
| For Use With (Application) | Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function |
| Formulation | Liquid in 15 mm acetic acid |
| Quantity | 5 mg |
| Source | Bovine Articular Cartilage |
| Product Type | Collagen, Bovine Type II |
| Content And Storage | -70°C |
| Purity or Quality Grade | >90% by SDS-PAGE |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.