missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB
Click to view available options
Capacity:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Readability:
0.001 g
0.01 g
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
- Compact size, practical for small spaces
- Capacity display: A bar graph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing result
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity | 1200 g |
| Readability | 0.01 g |
| Linearity | 0.03 g |
| Type | Compact Precision Balance |
| Electrical Requirements | Universal Mains Adapter |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido