missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Microtiter Plates for Upright Freezers, 85mm Shelf Height

Product Code. 12487040 Alle ansehen Tenak Produkte
Click to view available options
Holds:
Plates (10)
Plates (12)
Plates (14)
Plates (15)
Plates (18)
Plates (20)
Plates (21)
Plates (24)
Plates (28)
Plates (8)
Dimensions (L x W x H):
360 x 135 x 173 mm
360 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 173 mm
450 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 346 mm
540 x 135 x 173 mm
540 x 135 x 259 mm
540 x 135 x 346 mm
630 x 135 x 173 mm
630 x 135 x 259 mm
630 x 135 x 346 mm
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12487040

Marke: Tenak™ TE35442

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Providing a complete range of racks for microtiter plates in chest freezers. Tenak™ Comfort Racks for Microtiter Plates in Upright Freezers are stackable.

  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • With an alert preventing the shelves from sliding out
  • External footprint is 135 x 92mm

Spezifikation

Product Type Microtiter Plate Rack
Array 3 x 4
Holds Plates (12)
Stackable Yes
For Use With (Equipment) Microtiter Plates, Upright Freezers
No. per Pack 1 Pack
Dimensions (L x W x H) 360 x 135 x 259 mm
Width (Metric) 135 mm
Height (Metric) 259 mm
Height (Metric) Shelf 85 mm
Depth (Metric) 360 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt