missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Column Mounts

Product Code. 15938465 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Type:
CS D52xx
SST D52xx
Weight (Metric):
2.300 kg
4.100 kg
6.200 kg
Unit Size:
1 unit
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15938465

Brand: OHAUS™ 30424410

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

OHAUS™ Column Mounts are designed for use with a range of Defender™ 5000 Bases.

  • For use with a base
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Languages Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX)
Size 35 cm
Weight (Metric) 2.300 kg
Product Line Column Kit
Type CS D52xx
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.