missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket

Product Code. p-8012482
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensions (L x W x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13101303

Brand: Nickel Electro™ BSK14

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Complete an Ultrasonic Bath with a stainless steel basket. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Basket is durable and made of high quality stainless steel.

  • High quality
  • Durable
  • Stainless steel
  • For use with Ultrasonic Bath
  • Includes side lifting handles

Spécification

Type Basket
Capacity (Metric) 14 L
Depth (Metric) 260 mm
For Use With (Application) For Ultrasonic Bath
Height (Metric) 95 mm
Material Stainless Steel
Weight (Metric) 1.25 kg
Width (Metric) 241 mm
Dimensions (L x W x H) 241 x 260 x 95 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis