missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Straight Union, Animal-Derivative-Free Polypropylene

Product Code. 30053669 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30053669

Brand: Cole-Parmer 5010846

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant

Spezifikation

Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Diameter (English) Inner 1/2 in.
Min. Operating Temperature (Metric) -23°C
Packaging Quantity 10/Pk.
Outlet Port Hose Barb Union
Sterilization Method 121°C
Shape Straight
Color Natural
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt