missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brannan™ Classic Stainless Steel Dial Oven Thermometer

Produktkod. 17310560
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Temperature Range (Metric):
30°C to 450°F
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17310560

missing translation for 'mfr': Brannan™ 23/400/3

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Brannan Classic Stainless Steel Dial Oven Thermometer features a black temperature scale and red pointer for clear reading

  • Suitable for hanging or sitting on oven shelf
  • Using the thermometer guides accurately setting the oven control
  • Stainless Steel 430 case and pointer, aluminum dial, glass lens, bimetal sensor

Specifikationer

Display Dimensions 4.2 x 4.2 cm
Emissivity Yes
For Use With (Application) Measure Temperature of Oven in Use
Height (English) 2.83 in.
Height (Metric) 7.2 cm
Length (Metric) 6.3 cm
Material Stainless Steel, Aluminum
Model 23/400/3
Weight (Metric) 50.5 g
Width (English) 1.61 in.
Length (English) 2.4 in.
Temperature Range (English) 0°C to 230°C
Temperature Range (Metric) 30°C to 450°F
Calibrated No
Accuracy ±10°C and ±10°F
Display Analog
Width (Metric) 4.1 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.