missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ AR™ Glass Volumetric Pipettes
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 6
Beskrivning
- One mark
- Amber stain graduation
- Acc. to DIN EN ISO 648
Specifikationer
Specifikationer
| Class | B |
| Material | Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Brown |
| Quantity | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.045 mL |
| Volume (Metric) | 25 mL |
| Length (Metric) | 530 mm |
| Type | Volumetric Pipet |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering