missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Clamps for CO2 Resistant Shaker

Product Code. 15371115 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Product Type:
Flask Clamp
Funnel Clamp
Infusion bottle clamp
Starter Kit
Clamps:
100 mL
1000 mL
150 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3000 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Flask
Separatory
Unit Size:
1 unit
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15371115

Brand: Thermo Scientific™ 88881116

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Achieve maximize capacity on the Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shaker universal platform with a variety of clamps to fit most vessels.

Maximize capacity on the Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shaker universal platform with a variety of clamps to fit most vessels.

  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Product Type Infusion bottle clamp
Clamps 1000 mL
For Use With (Equipment) CO2 Resistant Shaker
No. of Positions 6
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.