missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom Spare 8 Position Cell Changer
Description
- Cell changer for 8 x 10 mm pathlength cells
- Compatible with Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 and 6300 Models
Specifications
Specifications
| Compatibility | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Models |
| Description | 8-Cell Changer carousel |
| Type | 8-position Carousel |
| Disposable | Reusable |
| For Use With (Equipment) | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Models |
| Pathlength | 10 mm |
| Shape | Round |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?