missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caframo™ Collapsible Blade Impeller

Description
- Electro-polished stainless-steel 316L
- Pinned to shaft
- High shear for mixing in carboys or narrow-neck flasks
- Collapsed blades enter any opening over 10 mm diameter
- Will vortex 5 gallons of water at 1000 rpm
- Weight 127 g (0.3 lb)
- High speed, Low viscosity mixing, Radial flow pattern
Specifications
Specifications
| Diameter (English) | 0.375 to 3.5 in. |
| Diameter (English) Shaft | 0.3125 in. |
| Diameter (Metric) | 10 to 90 mm |
| Diameter (Metric) Shaft | 8 mm |
| For Use With (Equipment) | Caframo™ Overhead Stirrer |
| For Use With (Application) | High Speed, Low Viscosity Mixing, Radial Flow Pattern |
| Height (English) | 4 in. |
| Height (Metric) | 10.16 cm |
| Length (English) | 16 in. |
| Length (Metric) | 400 mm |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?